CEMBRE S.P.A. - CEM1885 GUARNIZIONI IN GOMMA NR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg29+M32+G1"1/8 - 1885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 34.7 mm
Innendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 9.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32
Packung
50 ST
EAN
8016692129310
Artikelnummer
CEM1885
Herstellernummer
1885
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
34.7 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
9.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG2.. Guarnizione