CEMBRE S.P.A. - CEM1892 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg13,5+G1/2" - 1892

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 22.33 mm
Innendurchmesser - 18.77 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.78 mm
Geeignet für Gewindemaß PG - 13
Packung
1000 ST
EAN
8016692134345
Artikelnummer
CEM1892
Herstellernummer
1892
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
22.33 mm
Innendurchmesser:
18.77 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.78 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
13
Marchio CEMBRE modello GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X PG13.5 G1.. Guarnizione


