Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1900.12N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1/2", IP68, NERO RAL 9005 - 1900.12N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1900.12N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1/2", IP68, NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692115412

Artikelnummer

CEM1900.12N

Herstellernummer

1900.12N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

schwarz

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.814 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore nero RAL 9005