CEMBRE S.P.A. - CEM1900.13G PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg13,5, IP68, GRIGIO RAL 7001 - 1900.13G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692139319
Artikelnummer
CEM1900.13G
Herstellernummer
1900.13G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


