CEMBRE S.P.A. - CEM1900.38N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G3/8", IP68, NERO RAL 9005 - 1900.38N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 8 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692115368
Artikelnummer
CEM1900.38N
Herstellernummer
1900.38N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.337 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


