CEMBRE S.P.A. - CEM1900.42N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg42, IP68, NERO RAL 9005 - 1900.42N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 28...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8016692108124
Artikelnummer
CEM1900.42N
Herstellernummer
1900.42N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
14 mm
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
60 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


