Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1900.48/X PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, COMPLETO DI DADO CON COLLARE GIA' MONTATO, Pg48, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1900.48/X

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1900.48/X PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, COMPLETO DI DADO CON COLLARE GIA' MONTATO, Pg48, IP68, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 37...45 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692575148

Artikelnummer

CEM1900.48/X

Herstellernummer

1900.48/X

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

37...45 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

66 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, completo di controdado con collare già montato.