Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1901.09N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg9, IP68, NERO RAL 9005 - 1901.09N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1901.09N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg9, IP68, NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692164458

Artikelnummer

CEM1901.09N

Herstellernummer

1901.09N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

19 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

9005

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESSACAVI MAXIblock