Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1901.M16 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, M16x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1901.M16

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1901.M16 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, M16x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692163970

Artikelnummer

CEM1901.M16

Herstellernummer

1901.M16

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

19 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo maxiblock passo metrico M 1,5 con filetto lungo.Caratteristiche Tecniche:Grado di protezione :ip 68 (en 60529:1991 / cei 70-1)Materiale :poliammide 6.6Guarnizione: neoprene ® grado di autoestinguenza del materiale : cl.v2 (ul 94)Temperatura di impiego : -20°c ÷ +90°c (continua) -20°c ÷ +120°c (brevi periodi)Prova al filo incandescente (sp. 2 mm): 850°c (en 60695-2-1/1:1996 / cei 89-13)Resistenza all’urto : m12 e m16 1 (en 50262:1999) M20 ÷ m63 3 (en 50262:1999)