Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1901.M50 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, M50x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1901.M50

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1901.M50 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, M50x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...35 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692439631

Artikelnummer

CEM1901.M50

Herstellernummer

1901.M50

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27...35 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

18 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

55 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

55 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESSACAVI MAXIblock