CEMBRE S.P.A. - CEM1910.21 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg21, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1910.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...15 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
8016692199993
Artikelnummer
CEM1910.21
Herstellernummer
1910.21
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...15 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
33 mm
Biegeschutz:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


