CEMBRE S.P.A. - CEM200102-BULK ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA - 200102-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8016692627960
Artikelnummer
CEM200102-BULK
Herstellernummer
200102-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
50 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Il simbolo rappresentato nell'etichetta rispetta le norme: - 92/58/CEE - EN 61310 - ISO 3864 - DIN 4844 - DIN 40008Per le misure 100 e 150 è disponibile la versione targa in alluminio rivettabile.


