Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM200111441N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G"1/4, IP54 - 200111441N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM200111441N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G"1/4, IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 28...32 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 11.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692115931

Artikelnummer

CEM200111441N

Herstellernummer

200111441N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

28...32 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

11.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/4 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

42 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

45 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

PRESSACAVI