CEMBRE S.P.A. - CEM200201121N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg11, IP54 - 200201121N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP54
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692112091
Artikelnummer
CEM200201121N
Herstellernummer
200201121N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
6 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
18 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


