CEMBRE S.P.A. - CEM200202121N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg21, IP54 - 200202121N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP54
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692112176
Artikelnummer
CEM200202121N
Herstellernummer
200202121N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
7 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
28 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


