CEMBRE S.P.A. - CEM200204821N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg48, IP54 - 200204821N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 43...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP54
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8016692119953
Artikelnummer
CEM200204821N
Herstellernummer
200204821N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
43...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
60 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


