CEMBRE S.P.A. - CEM2003M6321N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, M63x1,5, IP54 - 2003M6321N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 43...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP54
Packung
5 ST
EAN
8016692176291
Artikelnummer
CEM2003M6321N
Herstellernummer
2003M6321N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
43...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
60 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
66 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


