CEMBRE S.P.A. - CEM202501 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-MO, SIMBOLO ORGANI MECCANICI IN MOTO, DIMENSIONE 25mm - 202501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
240 ST
EAN
8016692344638
Artikelnummer
CEM202501
Herstellernummer
202501
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Organi meccanici in moto


