Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM202801 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-CH, SIMBOLO ATTENZIONE ALLE MANI, DIMENSIONE 25mm - 202801

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM202801 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-CH, SIMBOLO ATTENZIONE ALLE MANI, DIMENSIONE 25mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 240 ST

EAN

8016692344850

Artikelnummer

CEM202801

Herstellernummer

202801

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Attenzione alle mani