CEMBRE S.P.A. - CEM202802-BULK ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-CH, SIMBOLO ATTENZIONE ALLE MANI - 202802-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
900 ST
EAN
8016692629209
Artikelnummer
CEM202802-BULK
Herstellernummer
202802-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Attenzione alle mani


