Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2033M25N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M25x1,5 - 2033M25N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM2033M25N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M25x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692776293

Artikelnummer

CEM2033M25N

Herstellernummer

2033M25N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Controdado in ottone nichelato a passo metrico