Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM204000 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HTP, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA - 204000

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM204000 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HTP, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 35 ST

EAN

8016692345628

Artikelnummer

CEM204000

Herstellernummer

204000

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

-65 mm

Höhe:

131 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Tensione elettrica