Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM204001 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HTP, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA - 204001

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM204001 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HTP, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692345635

Artikelnummer

CEM204001

Herstellernummer

204001

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

18 mm

Höhe:

37 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Tensione elettrica