CEMBRE S.P.A. - CEM204102HT015 ETICH.AVV.WS-HTPT DIMENSIONE 74X37 + TESTO - 204102HT015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
15 ST
EAN
8016692345703
Artikelnummer
CEM204102HT015
Herstellernummer
204102HT015
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
37 mm
Höhe:
74 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Marchio CEMBRE modello ETICH.AVV.WS-HTPT DIMENSIONE 74X37 TES.. Segnale di indicazione / pericolo


