CEMBRE S.P.A. - CEM20420907N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg9 A Pg7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692126128
Artikelnummer
CEM20420907N
Herstellernummer
20420907N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Riduzione in ottone nichelato con passo Pg