Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20421311N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg13,5 A Pg11 - 20421311N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20421311N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg13,5 A Pg11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692126272

Artikelnummer

CEM20421311N

Herstellernummer

20421311N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

13

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg