Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20421607N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg16 A Pg7 - 20421607N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20421607N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg16 A Pg7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692126302

Artikelnummer

CEM20421607N

Herstellernummer

20421607N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg