CEMBRE S.P.A. - CEM20432012N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M20x1,5 A M12x1,5 - 20432012N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Packung
100 ST
EAN
8016692405063
Artikelnummer
CEM20432012N
Herstellernummer
20432012N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


