Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20432520N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M25x1,5 A M20x1,5 - 20432520N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20432520N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M25x1,5 A M20x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692405186

Artikelnummer

CEM20432520N

Herstellernummer

20432520N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione in ottone nichelato con passo metrico