CEMBRE S.P.A. - CEM20433220N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M32x1,5 A M20x1,5 - 20433220N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Packung
25 ST
EAN
8016692405124
Artikelnummer
CEM20433220N
Herstellernummer
20433220N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


