CEMBRE S.P.A. - CEM20434025N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M40x1,5 A M25x1,5 - 20434025N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Packung
25 ST
EAN
8016692405407
Artikelnummer
CEM20434025N
Herstellernummer
20434025N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


