Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20435040N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M50x1,5 A M40x1,5 - 20435040N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20435040N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M50x1,5 A M40x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692405315

Artikelnummer

CEM20435040N

Herstellernummer

20435040N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione in ottone nichelato con passo metrico