Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM204500 ETICH.WSE DI EMERG.X PULS.DA 22,5 MM-DIM.60 - 204500

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM204500 ETICH.WSE DI EMERG.X PULS.DA 22,5 MM-DIM.60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692406428

Artikelnummer

CEM204500

Herstellernummer

204500

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

60 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Emergenza stop