CEMBRE S.P.A. - CEM204500VR ETICH.WSE PVC RIGIDO PULS.DA 22,5 MM-DIM.60 - 204500VR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 ST
EAN
8016692657059
Artikelnummer
CEM204500VR
Herstellernummer
204500VR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
60 mm
Stärke:
0.2 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Emergenza stop


