CEMBRE S.P.A. - CEM204500VR-GB ET.WSE PVC RIGIDO PULS.22,5MM-DIM.60 INGL. - 204500VR-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 ST
EAN
8016692754178
Artikelnummer
CEM204500VR-GB
Herstellernummer
204500VR-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
60 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Emergenza stop


