Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2052011N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg11, IP54 - 2052011N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM2052011N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg11, IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692147697

Artikelnummer

CEM2052011N

Herstellernummer

2052011N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo in ottone nichelato con passo Pg, gradi di protezione IP54