CEMBRE S.P.A. - CEM2052016N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg16, IP54 - 2052016N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Oberflächenschutz - vernickelt
Gewindesteigung - 1.411 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692147130
Artikelnummer
CEM2052016N
Herstellernummer
2052016N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo in ottone nichelato con passo Pg, gradi di protezione IP54


