CEMBRE S.P.A. - CEM2053M50N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO METRICO M50x1,5, IP54 - 2053M50N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Oberflächenschutz - vernickelt
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
25 ST
EAN
8016692176116
Artikelnummer
CEM2053M50N
Herstellernummer
2053M50N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo in ottone nichelato con passo metrico, grado di protezione IP54


