CEMBRE S.P.A. - CEM20932540N AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M25x1,5 A M40x1,5 - 20932540N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Packung
50 ST
EAN
8016692404929
Artikelnummer
CEM20932540N
Herstellernummer
20932540N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


