Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20934050N AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M40x1,5 A M50x1,5 - 20934050N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20934050N AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M40x1,5 A M50x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692404981

Artikelnummer

CEM20934050N

Herstellernummer

20934050N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Ampliatore in ottone nichelato con passo metrico