CEMBRE S.P.A. - CEM20A40916N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg9 A M16x1,5 - 20A40916N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Vernickelt - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692453804
Artikelnummer
CEM20A40916N
Herstellernummer
20A40916N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Adattatore in ottone nichelato da filettatura PG a filettatura metrica


