CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M1261N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M12x1,5, IP68,5 - 20M3M1261N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Schutzart (IP) - IP68
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692466057
Artikelnummer
CEM20M3M1261N
Herstellernummer
20M3M1261N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
14 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-30...120 °C


