Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M2561N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M25x1,5, IP68,5 - 20M3M2561N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M2561N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M25x1,5, IP68,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...18 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 1

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692466149

Artikelnummer

CEM20M3M2561N

Herstellernummer

20M3M2561N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...18 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

1

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...120 °C

pressacavo EMC in Ottone nichelato, passo metrico M 1,5Descrizione:I pressacavi della serie 20M3 ed i controdadi della serie 20N3, sono destinati ad essere utilizzati in tutte le applicazioni elettriche o elettroniche dove è richiesta l’equipotenzialità tra la calza del cavo schermato ed il contenitore metallico, in conformità a quanto previsto dalla direttiva EMC (Compatibilità ElettroMagnetica).I pressacavi serie 20M3, grazie alle loro specifiche caratteristiche costruttive, oltre a garantire ungrado di protezione IP 68, realizzano un sicuro collegamento a terra della calza metallica del cavo, che provvede alla schermatura dai disturbi elettromagnetici. La particolare geometria a “spigoli dentati” dei controdadi serie 20N3, permette di penetrare sia gli strati di vernice che le eventuali incrostazioni di ossido; si ottiene così un sicuro contatto elettrico con la parte metallica sulla quale è installato il pressacavo e, di conseguenza, la necessaria condizione di equipotenzialità; viene inoltreincrementata la resistenza alle vibrazioni.Caratteristiche Tecniche:Grado di protezione : ip 68 5 bar (en 50262)Materiale : ottone nichelatoGuarnizione: cloroprene (cr)Griffe di serraggio :poliammide pa6O-ring: nbr (compreso e già montato)Temperatura di impiego : -30 °c ÷ +120 °c