Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20N3M63N CONTRODADO PER PRESSACAVI "EMC", IN OTTONE NICHELATO, CON CUSPIDI PER GARANTIRE IL CONTATTO, M63x1,5 - 20N3M63N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20N3M63N CONTRODADO PER PRESSACAVI "EMC", IN OTTONE NICHELATO, CON CUSPIDI PER GARANTIRE IL CONTATTO, M63x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692466453

Artikelnummer

CEM20N3M63N

Herstellernummer

20N3M63N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR M63X1.. Controdado per pressacavo