CEMBRE S.P.A. - CEM210200 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-SW, SIMBOLO VIETATO USARE L'ACQUA PER SPEGNERE INCENDI, DIMENSIONE 25mm - 210200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
150 ST
EAN
8016692346281
Artikelnummer
CEM210200
Herstellernummer
210200
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
25 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Vietato usare l'acqua per spegnere incendi


