Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM210201-BULK ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-SW, SIMBOLO VIETATO USARE L'ACQUA PER SPEGNERE INCENDI - 210201-BULK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 750 ST

EAN

8016692628660

Artikelnummer

CEM210201-BULK

Herstellernummer

210201-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

50 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Il formato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue.