CEMBRE S.P.A. - CEM212401 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-RP, SIMBOLO VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI, DIMENSIONE 50mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 ST
EAN
8016692348056
Artikelnummer
CEM212401
Herstellernummer
212401
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Vietato rimuovere le protezioni


