Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2344 MORSETTI BIFILARI - 2344

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM2344 MORSETTI BIFILARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 70...150 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 70...150 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 70...150 mm²

  • Werkstoff des Leiters - Kupfer

  • Mit Isolierung - nein

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8016692119908

Artikelnummer

CEM2344

Herstellernummer

2344

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

70...150 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

70...150 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

70...150 mm²

Werkstoff des Leiters:

Kupfer

Mit Isolierung:

nein

Oberflächenschutz:

blank

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

MORSETTI BIFILARI -2 bullone -Materiale: OTTONE CC754S EN 1982. Viti in ACCIAIO zincotropicalizzate. Dadi in ACCIAIO zincotropicalizzati. RACCORD A GRIFFE 2 BOULONS 95-150 mm²