Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM242003AB001AR TARGHE IN ALLUMINIO PER IMPIANTI ELETTRICI, CON TESTO, IN ALLUMINIO RIVETTABILE - 242003AB001AR

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM242003AB001AR TARGHE IN ALLUMINIO PER IMPIANTI ELETTRICI, CON TESTO, IN ALLUMINIO RIVETTABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - EN AW-5754 (AlMg3)

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692824574

Artikelnummer

CEM242003AB001AR

Herstellernummer

242003AB001AR

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

EN AW-5754 (AlMg3)

Breite:

120 mm

Höhe:

145 mm

Stärke:

0.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

TARGHE PER IMPIANTI ELETTRICI