Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM25109-2 STRISCE ADESIVE SEGNACAVO ALFANUMERICHE, IN FILM SOTTILE DI POLIESTERE - 25109-2

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM25109-2 STRISCE ADESIVE SEGNACAVO ALFANUMERICHE, IN FILM SOTTILE DI POLIESTERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Textfeld - ja

  • Montageart - kleben

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692501956

Artikelnummer

CEM25109-2

Herstellernummer

25109-2

Hersteller

CEM

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Strisce adesive segnacavo per la siglatura di cavi, isolati e non isolati che devono essere permanentemente o temporaneamente identificate all'interno di canalizzazioni quali cassette di derivazione o a bordo macchina. Campo di temperatura da -40°C a +150 °C.